Startseite

IME - IMSANRA7 RQ96O CONTAORE 48V 50HZ - ANRA7

KopierenKopieren
IME - IMSANRA7 RQ96O CONTAORE 48V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826126086

Artikelnummer

IMSANRA7

Herstellernummer

ANRA7

Hersteller

BTI

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999.99 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

2

Eingangsspannung:

48...48 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Einbautiefe:

42 mm

Frontplatte Breite:

54 mm

Frontplatte Höhe:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 48V 50 Hz