IME - IMSANRA3 RQ96O CONTAORE 230-240V 50HZ - ANRA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.99 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826000508
Artikelnummer
IMSANRA3
Herstellernummer
ANRA3
Hersteller
BTI
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
2
Eingangsspannung:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Einbautiefe:
42 mm
Frontplatte Breite:
54 mm
Frontplatte Höhe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20


