Startseite

IME - IMSANQA8 RQ72O CONTAORE 10-80VCC - ANQA8

KopierenKopieren
IME - IMSANQA8 RQ72O CONTAORE 10-80VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 999999.9 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826125904

Artikelnummer

IMSANQA8

Herstellernummer

ANQA8

Hersteller

BTI

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

999999.9 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

2

Eingangsspannung:

10...80 V

Spannungsart:

DC

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Einbautiefe:

42 mm

Frontplatte Breite:

54 mm

Frontplatte Höhe:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

RQ720 - Contaore - Dim: 72x72mm - Tensione: 10...80 Vdc