IME - IMSANPA9 RQ48O CONTAORE 110VCC - ANPA9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 999999.9 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826125690
Artikelnummer
IMSANPA9
Herstellernummer
ANPA9
Hersteller
BTI
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
999999.9 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
2
Eingangsspannung:
110...110 V
Spannungsart:
DC
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Einbautiefe:
42 mm
Frontplatte Breite:
54 mm
Frontplatte Höhe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20


