Startseite

IME - IMSANPA8 RQ48O CONTAORE 10-80VCC - ANPA8

KopierenKopieren
IME - IMSANPA8 RQ48O CONTAORE 10-80VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 999999.9 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826051494

Artikelnummer

IMSANPA8

Herstellernummer

ANPA8

Hersteller

BTI

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

999999.9 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

2

Eingangsspannung:

10...80 V

Spannungsart:

DC

Breite:

46 mm

Höhe:

46 mm

Einbautiefe:

42 mm

Frontplatte Breite:

54 mm

Frontplatte Höhe:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 10...80 Vdc