IME - IMSANPA5 RQ48O CONTAORE 400-415V 50HZ - ANPA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.99 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826051432
Artikelnummer
IMSANPA5
Herstellernummer
ANPA5
Hersteller
BTI
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
2
Eingangsspannung:
400...415 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Einbautiefe:
42 mm
Frontplatte Breite:
54 mm
Frontplatte Höhe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20


