IME - IMSAN764B1001 AQ96M VOLT CC 96X96 10V - AN764B1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...10 V
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826016981
Artikelnummer
IMSAN764B1001
Herstellernummer
AN764B1001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...10 V
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


