IME - IMSAN735V0001 AQ96M AMP CC 96X96 0-4-20MA ZEROVIVO - AN735V0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 0 A
Messbereich - 0...0.02 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8032826016868
Artikelnummer
IMSAN735V0001
Herstellernummer
AN735V0001
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
0 A
Messbereich:
0...0.02 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja


