Startseite

IME - IMSAN732A5001 AQ96M AMP CC 96X96 5MA - AN732A5001

KopierenKopieren
IME - IMSAN732A5001 AQ96M AMP CC 96X96  5MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.005 A

  • Messbereich - 0...0.005 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826110856

Artikelnummer

IMSAN732A5001

Herstellernummer

AN732A5001

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

0.005 A

Messbereich:

0...0.005 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

AQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0...5 mA - Scala: zero laterale valoreA richiesta