IME - IMSAN7155C600 AQ96MRAD AMP CA 96X96 600/5A 5IN - AN7155C600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 600 A
Messbereich - 0...600 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Verlustleistung - 1.1 W
Packung
1 ST
Nominaler Endwert der Skala:
600 A
Messbereich:
0...600 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Geeicht:
ja
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


