Startseite

IME - IMSAN7155B750 AQ96MRAD AMP CA 96X96 75/5A 5IN - AN7155B750

KopierenKopieren
IME - IMSAN7155B750 AQ96MRAD AMP CA 96X96 75/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 75 A

  • Messbereich - 0...75 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826037696

Artikelnummer

IMSAN7155B750

Herstellernummer

AN7155B750

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

75 A

Messbereich:

0...75 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 75/5A - Scala: ristretta al fondo 5In