Startseite

IME - IMSAN7152C200 AQ96MRAD AMP CA 96X96 200/5A 2IN - AN7152C200

KopierenKopieren
IME - IMSAN7152C200 AQ96MRAD AMP CA 96X96 200/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...200 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 240 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826016509

Artikelnummer

IMSAN7152C200

Herstellernummer

AN7152C200

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...200 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

200 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 200/5A - Scala: ristretta al fondo 2In