Startseite

IME - IMSAN7152B500 AQ96MRAD AMP CA 96X96 50/5A 2IN - AN7152B500

KopierenKopieren
IME - IMSAN7152B500 AQ96MRAD AMP CA 96X96 50/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 50 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826016479

Artikelnummer

IMSAN7152B500

Herstellernummer

AN7152B500

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

50 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 50/5A - Scala: ristretta al fondo 2In