IME - IMSAN7151C800 AQ96MRAD AMP CA 96X96 800/5A - AN7151C800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 800 A
Messbereich - 0...800 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826016271
Artikelnummer
IMSAN7151C800
Herstellernummer
AN7151C800
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
800 A
Messbereich:
0...800 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja


