IME - IMSAN7151B500 AQ96MRAD AMP CA 96X96 50/5A - AN7151B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 50 A
Packung
1 ST
EAN
8032826016066
Artikelnummer
IMSAN7151B500
Herstellernummer
AN7151B500
Hersteller
BTI
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
50 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja


