Startseite

IME - IMSAN664B1001 AQ72M VOLT CC 72X72 10V - AN664B1001

KopierenKopieren
IME - IMSAN664B1001 AQ72M VOLT CC 72X72  10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 V

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826101915

Artikelnummer

IMSAN664B1001

Herstellernummer

AN664B1001

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...10 V

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Skalenbeleuchtung:

nein

AQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...10V - Scala: zero laterale valoreA richiesta