Startseite

IME - IMSAN633A1001 AQ72M AMP CC 72X72 +-1MA - AN633A1001

KopierenKopieren
IME - IMSAN633A1001 AQ72M AMP CC 72X72  +-1MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.001 A

  • Messbereich - -0.001...0.001 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826015632

Artikelnummer

IMSAN633A1001

Herstellernummer

AN633A1001

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

0.001 A

Messbereich:

-0.001...0.001 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

AQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 1...0...1 mA - Scala: zero centrale valoreA richiesta