Startseite

IME - IMSAN6155C200 AQ72MRAD AMP CA 72X72 200/5A 5IN - AN6155C200

KopierenKopieren
IME - IMSAN6155C200 AQ72MRAD AMP CA 72X72 200/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 200 A

  • Messbereich - 0...200 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826051029

Artikelnummer

IMSAN6155C200

Herstellernummer

AN6155C200

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

200 A

Messbereich:

0...200 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 200/5A - Scala: ristretta al fondo 5In