IME - IMSAN364C4002 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 400V - AN364C4002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...400 V
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826014277
Artikelnummer
IMSAN364C4002
Herstellernummer
AN364C4002
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...400 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Messsystem:
Drehspule
Skalenbeleuchtung:
nein


