IME - IMSAN364C3002 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 300V - AN364C3002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...300 V
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826074226
Artikelnummer
IMSAN364C3002
Herstellernummer
AN364C3002
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...300 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Messsystem:
Drehspule
Skalenbeleuchtung:
nein


