IME - IMSAN364C1502 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 150V - AN364C1502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...150 V
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Messsystem - Drehspule
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826014208
Artikelnummer
IMSAN364C1502
Herstellernummer
AN364C1502
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...150 V
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


