Startseite

IME - IMSAN364B1001 RQ96M VOLT CC 96X96 10V - AN364B1001

KopierenKopieren
IME - IMSAN364B1001 RQ96M VOLT CC 96X96  10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 V

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

Messbereich:

0...10 V

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...10V - Scala: zero laterale valoreA richiesta