Startseite

IME - IMSAN363B6001 RQ96M VOLT CC 96X96 +-60MV - AN363B6001

KopierenKopieren
IME - IMSAN363B6001 RQ96M VOLT CC 96X96 +-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -0.06...0.06 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826014048

Artikelnummer

IMSAN363B6001

Herstellernummer

AN363B6001

Hersteller

BTI

Messbereich:

-0.06...0.06 V

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 60...0...60 mV - Scala: zero centrale valoreA richiesta