IME - IMSAN35P11111 RQ96E VOLT CA 96X96 TV - AN35P11111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826073816
Artikelnummer
IMSAN35P11111
Herstellernummer
AN35P11111
Hersteller
BTI
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Skalenbeleuchtung:
nein


