Startseite

IME - IMSAN35DDC500 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 500V - AN35DDC500

KopierenKopieren
IME - IMSAN35DDC500 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 3.5 W

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826012815

Artikelnummer

IMSAN35DDC500

Herstellernummer

AN35DDC500

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...500 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

3.5 W

Geeicht:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un

Ein IME Produkt

Entdecken Sie die IME-Serie