IME - IMSAN35DDC150 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 150V - AN35DDC150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...150 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826012723
Artikelnummer
IMSAN35DDC150
Herstellernummer
AN35DDC150
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...150 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


