Startseite

IME - IMSAN35DDB600 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 60V - AN35DDB600

KopierenKopieren
IME - IMSAN35DDB600 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...60 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826012709

Artikelnummer

IMSAN35DDB600

Herstellernummer

AN35DDB600

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...60 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 60V - Scala: 0...Un