IME - IMSAN35DDB400 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 40V - AN35DDB400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...40 V
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826012693
Artikelnummer
IMSAN35DDB400
Herstellernummer
AN35DDB400
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...40 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Skalenbeleuchtung:
nein


