Startseite

IME - IMSAN33SA1001 RQ96M AMP CC 96X96 1MA 0 SPOSTATO - AN33SA1001

KopierenKopieren
IME - IMSAN33SA1001 RQ96M AMP CC 96X96  1MA 0 SPOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.001 A

  • Messbereich - 0...0.001 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

0.001 A

Messbereich:

0...0.001 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

RQ96M - Wattmetri e varmetri - Formato: 96x96mm - indicatore analogico RQ + trasduttore TESI P - TESI Q - Corrente: 1 mA - Nota: oltre al codice prodotto indicare i valori di inizio e fondo scala in W o kW o MW per i wattmetri, var o kvar o Mvar per i varmetri