Startseite

IME - IMSAN338B2502 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 25A - AN338B2502

KopierenKopieren
IME - IMSAN338B2502 RQ96M AMP CC 96X96  DIR 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 25 A

  • Messbereich - 0...25 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

25 A

Messbereich:

0...25 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...25A - Scala: 0...In