Startseite

IME - IMSAN338A1502 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 1,5A - AN338A1502

KopierenKopieren
IME - IMSAN338A1502 RQ96M AMP CC 96X96  DIR 1,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 1.5 A

  • Messbereich - 0...1.5 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826072819

Artikelnummer

IMSAN338A1502

Herstellernummer

AN338A1502

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

1.5 A

Messbereich:

0...1.5 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...1.5A - Scala: 0...In