IME - IMSAN338A1002 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 1A - AN338A1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 1 A
Messbereich - 0...1 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Nominaler Endwert der Skala:
1 A
Messbereich:
0...1 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...1A - Scala: 0...In


