Startseite

IME - IMSAN334M0001 RQ96M AMP CC 96X96 4-20MA SOPMECC - AN334M0001

KopierenKopieren
IME - IMSAN334M0001 RQ96M AMP CC 96X96 4-20MA SOPMECC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.02 A

  • Messbereich - 0.004...0.02 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

0.02 A

Messbereich:

0.004...0.02 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4...20 mA soppressione meccanica - Scala: valoreA richiesta