IME - IMSAN333A1001 RQ96M AMP CC 96X96 +-1MA - AN333A1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 0.01 A
Messbereich - -0.001...0.001 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8032826012549
Artikelnummer
IMSAN333A1001
Herstellernummer
AN333A1001
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
0.01 A
Messbereich:
-0.001...0.001 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


