Startseite

IME - IMSAN32D5B200 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 20A 5IN - AN32D5B200

KopierenKopieren
IME - IMSAN32D5B200 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 20A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 20 A

  • Messbereich - 0...20 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826071812

Artikelnummer

IMSAN32D5B200

Herstellernummer

AN32D5B200

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

20 A

Messbereich:

0...20 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 20A - Scala: ristretta al fondo 5In