IME - IMSAN32D5A600 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 6A 5IN - AN32D5A600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 6 A
Messbereich - 0...6 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826071669
Artikelnummer
IMSAN32D5A600
Herstellernummer
AN32D5A600
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
6 A
Messbereich:
0...6 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


