Startseite

IME - IMSAN32D2B400 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 40A 2IN - AN32D2B400

KopierenKopieren
IME - IMSAN32D2B400 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 40A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 40 A

  • Messbereich - 0...40 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

40 A

Messbereich:

0...40 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 40A - Scala: ristretta al fondo 2In