Startseite

IME - IMSAN32D1C100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 100A - AN32D1C100

KopierenKopieren
IME - IMSAN32D1C100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 100 A

  • Messbereich - 0...100 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826009075

Artikelnummer

IMSAN32D1C100

Herstellernummer

AN32D1C100

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

100 A

Messbereich:

0...100 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 100A - Scala: 0...In