IME - IMSAN32D1B400 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 40A - AN32D1B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 40 A
Messbereich - 0...40 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826009037
Artikelnummer
IMSAN32D1B400
Herstellernummer
AN32D1B400
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
40 A
Messbereich:
0...40 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


