Startseite

IME - IMSAN3255D150 RQ96E AMP CA 96X96 1500/5A 5IN - AN3255D150

KopierenKopieren
IME - IMSAN3255D150 RQ96E AMP CA 96X96 1500/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 1500 A

  • Messbereich - 0...1500 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826012372

Artikelnummer

IMSAN3255D150

Herstellernummer

AN3255D150

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

1500 A

Messbereich:

0...1500 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1500/5A - Scala: ristretta al fondo 5In