IME - IMSAN3255D120 RQ96E AMP CA 96X96 1200/5A 5IN - AN3255D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 1200 A
Messbereich - 0...1200 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826012358
Artikelnummer
IMSAN3255D120
Herstellernummer
AN3255D120
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
1200 A
Messbereich:
0...1200 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


