Startseite

IME - IMSAN32550000 RQ96E AMP CA 96X96 /5A 5IN NO SCALA - AN32550000

KopierenKopieren
IME - IMSAN32550000 RQ96E AMP CA 96X96 /5A 5IN NO SCALA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 5 A

  • Messbereich - 0...25 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826012426

Artikelnummer

IMSAN32550000

Herstellernummer

AN32550000

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

5 A

Messbereich:

0...25 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5A - Scala: ristretta al fondo 5In (senza scala)