Startseite

IME - IMSAN3252C800 RQ96E AMP CA 96X96 800/5A 2IN - AN3252C800

KopierenKopieren
IME - IMSAN3252C800 RQ96E AMP CA 96X96 800/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 800 A

  • Messbereich - 0...800 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826011764

Artikelnummer

IMSAN3252C800

Herstellernummer

AN3252C800

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

800 A

Messbereich:

0...800 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 800/5A - Scala: ristretta al fondo 2In