IME - IMSAN3252C125 RQ96E AMP CA 96X96 125/5A 2IN - AN3252C125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 125 A
Messbereich - 0...125 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826011573
Artikelnummer
IMSAN3252C125
Herstellernummer
AN3252C125
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
125 A
Messbereich:
0...125 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


