IME - IMSAN32520000 RQ96E AMP CA 96X96 /5A 2IN NO SCALA - AN32520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 5 A
Messbereich - 0...10 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826011986
Artikelnummer
IMSAN32520000
Herstellernummer
AN32520000
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
5 A
Messbereich:
0...10 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


