IME - IMSAN3215C150 RQ96E AMP CA 96X96 150/1A 5IN - AN3215C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 150 A
Messbereich - 0...150 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826010323
Artikelnummer
IMSAN3215C150
Herstellernummer
AN3215C150
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
150 A
Messbereich:
0...150 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


