Startseite

IME - IMSAN3215B750 RQ96E AMP CA 96X96 75/1A 5IN

KopierenKopieren
IME - IMSAN3215B750 RQ96E AMP CA 96X96 75/1A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...75 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826010224

Artikelnummer

IMSAN3215B750

Herstellernummer

AN3215B750

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...75 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

75 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 75/1A - Scala: ristretta al fondo 5In