Startseite

IME - IMSAN3212C400 RQ96E AMP CA 96X96 400/1A 2IN - AN3212C400

KopierenKopieren
IME - IMSAN3212C400 RQ96E AMP CA 96X96 400/1A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 400 A

  • Messbereich - 0...400 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826009884

Artikelnummer

IMSAN3212C400

Herstellernummer

AN3212C400

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

400 A

Messbereich:

0...400 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 400/1A - Scala: ristretta al fondo 2In