IME - IMSAN3211D400 RQ96E AMP CA 96X96 4000/1A - AN3211D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 4000 A
Messbereich - 0...4000 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826009709
Artikelnummer
IMSAN3211D400
Herstellernummer
AN3211D400
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
4000 A
Messbereich:
0...4000 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


