IME - IMSAN3211D100 RQ96E AMP CA 96X96 1000/1A - AN3211D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 1000 A
Messbereich - 0...1000 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826009549
Artikelnummer
IMSAN3211D100
Herstellernummer
AN3211D100
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
1000 A
Messbereich:
0...1000 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


